Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAE Adapter NFF-RJ11/RJ14 0,2m,sw,Bu/St 68027


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TAE Adapter NFF-RJ11/RJ14 0,2m,sw,Bu/St 68027
TAE Adapter NFF-RJ11/RJ14 0,2m,sw,Bu/St 68027
Artikel-Nr.:
     3517I-26357309
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68027
EAN/GTIN:
     4040849680274
Suchbegriffe:
Adapter RJ-11
Adapter RJ11
RJ-11 Adapter
RJ11 Adapter

TAE Adapter NFF-RJ11/RJ14 0,2m,sw,Bu/St 68027

TAE Adapter 3x TAE N/F/F- Buchse > RJ11/RJ14-Stecker (6P4C), Schwarz
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Anschluss 2:
RJ11 6(4)
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Kabellänge:
0,2 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 1,427*
€ 2,027*
5 Tage
670
1
€ 9,90*
ab € 1,41*
€ 2,20*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,027*
€ 2,41213
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,967*
€ 2,34073
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,867*
€ 2,22173
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,787*
€ 2,12653
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,427*
€ 1,69813
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.