Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 5e Patchkabel, U/UTP, blau 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
68345
68345
Artikel-Nr.:
     1039U-931968345
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68345
EAN/GTIN:
     4040849683459
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
CAT 5e Patchkabel, U/UTP, blau 10 m

Konfektioniertes, ungeschirmtes LAN-Kabel mit 2x RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-KomponentenHochwertiger, kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung.Knickschutztülle und stabile PVC-Ummantelung schützen das Ethernetkabel optimal vor Kabelbruch.Rastnasenschutz am RJ45-Stecker verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetverbindung zu gewährleisten.Längenangabe des CAT-Kabels ist auf der umspritzten Slimline-Knickschutztülle vermerkt.Netzwerkstecker: Paarfolge nach EIA/TIA 568BCAT-5e-Netzwerkkabel geeignet für Gigabit-Ethernet mit Geschwindigkeiten bis zu 10/100/1000 Mbit/s

Weitere Suchbegriffe: patchkabel 10m, patchkabel, cat5e patchkabel, Goobay, CAT, 5e, U/UTP, 68345
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
356
1
€ 9,90*
ab € 2,04*
€ 2,22*
1
€ 4,50*
ab € 2,05*
€ 2,23*
Lager 1039
100
12
€ 6,99*
ab € 2,19*
€ 2,32*
1
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 3,09*
1
€ 3,50*
ab € 21,27*
€ 22,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,32*
€ 2,761
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,749
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,713
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,701
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,19*
€ 2,606
pro Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 27,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.