Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931968862 Herst.-Nr.: 68862 EAN/GTIN: 4040849688621 |
| |
|
| | |
| CAT 5e Crossover-Patchkabel, U/UTP, grau-grün 10 m Konfektioniertes, ungeschirmtes Crossover-Kabel mit 2x RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-KomponentenHochwertiger, kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung.Rastnasenschutz am RJ45-Stecker verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetverbindung zu gewährleisten.Knickschutztülle und stabile PVC-Ummantelung schützen das Ethernetkabel optimal vor Kabelbruch.Längenangabe des CAT-Kabels ist auf der umspritzten Slimline-Knickschutztülle vermerkt.Netzwerkstecker: gekreuzt beschaltet, Paarfolge nach EIA/TIA 568 A/BCAT-5e-LAN-Kabel ist für Gigabit-Ethernet mit Geschwindigkeiten bis zu 10/100/1000 Mbit/s geeignet. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel 10m, patchkabel, cat5e patchkabel, Goobay, CAT, 5e, Crossover-Patchkabel, U/UTP, 68862 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1039 | | | | 11 | | € 6,99* | ab € 2,34* | € 3,25* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 2,19* | € 3,42* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 2,20* | € 3,44* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,83* | € 4,73* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 10,59* | € 15,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 11 Stück ( entspricht € 35,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|