Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 5e Crossover-Patchkabel, U/UTP, grau-grün 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
68864
68864
Artikel-Nr.:
     1039U-931968864
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68864
EAN/GTIN:
     4040849688645
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat5
Kat5
CAT 5e Crossover-Patchkabel, U/UTP, grau-grün 2 m

Konfektioniertes, ungeschirmtes Crossover-Kabel mit 2x RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-KomponentenHochwertiger, kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung.Rastnasenschutz am RJ45-Stecker verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetverbindung zu gewährleisten.Knickschutztülle und stabile PVC-Ummantelung schützen das Ethernetkabel optimal vor Kabelbruch.Längenangabe des CAT-Kabels ist auf der umspritzten Slimline-Knickschutztülle vermerkt.Netzwerkstecker: gekreuzt beschaltet, Paarfolge nach EIA/TIA 568 A/BCAT-5e-LAN-Kabel ist für Gigabit-Ethernet mit Geschwindigkeiten bis zu 10/100/1000 Mbit/s geeignet.

Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, cat5e patchkabel, patchkabel, Goobay, CAT, 5e, Crossover-Patchkabel, U/UTP, 68864
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
26
€ 6,99*
ab € 0,97*
€ 1,39*
44 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 0,90*
€ 1,47*
1
€ 4,50*
ab € 0,91*
€ 1,49*
1
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,99*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 26 Stück
€ 1,39*
€ 1,654
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,535
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,476
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,416
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,97*
€ 1,154
pro Stück
Mindestbestellmenge: 26 Stück ( entspricht € 36,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.