Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-931970402 Herst.-Nr.: 70402 EAN/GTIN: 4040849704024 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Koaxialkabel 3 m TV-Antennenkabel überträgt HDTV- und DVB-Signale verlustfrei vom Kabelnetz-Anschluss oder einer Satellitenanlage zum TV, SAT-Receiver oder Radio.Störungsfreier Fernsehempfang dank 2-fach Signalschirmung des Koax-Kabels von > 95 dBFernsehkabel eignet sich speziell für gehobene Anforderungen bei hochauflösenden TV-Formaten.24-Karat vergoldete Koax-Stecker für minimale Übertragungswiderstände und ein flüssiges Antennen- oder Kabelfernsehen ohne VerzögerungenFlexible, robuste PVC-Kabelummantelung ermöglicht ein einfaches Biegen und Verlegen des Antennenkabels ohne Beschädigungen.Zur Vermeidung von Übertragungsverlusten besitzt das Satkabel einen Wellenwiderstand von 75 Ohm.Langlebigkeit und brillante Signalqualität durch Innenleiter aus 99,9 % sauerstofffreiem Kupfer zeichnen das SAT-Anschlusskabel aus. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: IEC-Anschlusskabel, Koax-Anschluss-Kabel, Koax-Anschlusskabel, F-Stecker Kabel, Kabel F-Stecker, SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, hf-kabel 75 ohm, hf-kabel, f-stecker kabel 3m, Clicktronic, Koaxialkabel, 3, m, 70402 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 15,09* | € 16,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 15,18* | € 16,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,90* | ab € 17,14* | € 18,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 26,59* | € 28,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|