Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
70408
70408
Artikel-Nr.:
     1039U-931970408
Hersteller:
     Clicktronic
Herst.-Nr.:
     70408
EAN/GTIN:
     4040849704086
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Koaxialkabel 20 m

TV-Antennenkabel überträgt HDTV- und DVB-Signale verlustfrei vom Kabelnetz-Anschluss oder einer Satellitenanlage zum TV, SAT-Receiver oder Radio.Störungsfreier Fernsehempfang dank 2-fach Signalschirmung des Koax-Kabels von > 95 dBFernsehkabel eignet sich speziell für gehobene Anforderungen bei hochauflösenden TV-Formaten.24-Karat vergoldete Koax-Stecker für minimale Übertragungswiderstände und ein flüssiges Antennen- oder Kabelfernsehen ohne VerzögerungenFlexible, robuste PVC-Kabelummantelung ermöglicht ein einfaches Biegen und Verlegen des Antennenkabels ohne Beschädigungen.Zur Vermeidung von Übertragungsverlusten besitzt das Satkabel einen Wellenwiderstand von 75 Ohm.Langlebigkeit und brillante Signalqualität durch Innenleiter aus 99,9 % sauerstofffreiem Kupfer zeichnen das SAT-Anschlusskabel aus.

Weitere Suchbegriffe: koax-anschlusskabel 20m, koax anschlusskabel, Clicktronic, Koaxialkabel, 20, m, 70408
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 31,59*
€ 42,53*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 31,69*
€ 42,64*
€ 3,90*
ab € 32,41*
€ 43,74*
€ 3,50*
ab € 38,01*
€ 50,88*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,64*
€ 50,742
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,07*
€ 50,063
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,92*
€ 47,505
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,06*
€ 45,291
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,43*
€ 43,352
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,69*
€ 37,711
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.