Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931970666 Herst.-Nr.: 70666 EAN/GTIN: 4040849706660 |
| |
|
| | |
| SAT-Antennenkabel (135 dB), 4x geschirmt 3 m 4-fach geschirmtes Satellitenkabel für eine störungsfreie ÜbertragungInnenleiter aus reinem OFC-Vollkupfer für optimale Leit- und ÜbertragungseigenschaftenBesonders leitfähiges und langlebiges Koaxialkabel durch Vollmetall-Stecker mit vergoldeten KontaktenOptimierter Knickschutz und flexible Kabelummantelung schützen vor einem Überschreiten des maximalen Biegeradius des Fernsehkabels.Breite, griffige Metallkappen für ein müheloses Aufschrauben ohne WerkzeugKoax-Kabel zur Übertragung von digitalen SD-/HDTV-Signalen z. B. von SAT-Anlagen an Fernsehgeräte oder Receiver |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koax-Anschlusskabel, F-Stecker Kabel, Kabel F-Stecker, SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, f-stecker kabel, Goobay, SAT-Antennenkabel, (135, dB), 4x, 70666 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 6,68* | € 7,14* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,69* | € 7,15* | | | | Lager 1039 | | | | 3 | | € 6,99* | ab € 9,54* | € 10,14* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,50* | € 10,27* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 25,20* | € 26,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 30,42* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|