Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleiakku 6 V, 3,4 Ah (UL3.4-6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
78241
78241
Artikel-Nr.:
     1039U-931978241
Hersteller:
     Ultracell
Herst.-Nr.:
     78241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Bleiakku 6 V, 3,4 Ah (UL3.4-6)

Der Ultracell Blei-Akkumulator zeichnet sich durch versilberte Kupferklemmen für eine verbesserte elektrische Leitfähigkeit aus.Der 6-V-Blei-Akku eignet sich für unterbrechungsfreie Stromversorgung, Notbeleuchtung, Notstrom und Sicherheitssysteme.PbCaSn-Legierung auf der Gitteranode sorgt für wenig Gasaustritt und eine sehr geringe Selbstentladung der Industriebatterie.Die Hülle der UL3.4-6-Blei-Batterie aus stabilem ABS-Material sorgt für eine lange Haltbarkeit.Der Ultracell VRLA-Akku wird nach modernen Qualitätsstandards produziert und hat je nach Anwendung eine Lebenserwartung von bis zu 5 Jahren.

Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, bleiakku 6v 3.4ah, blei-akku 6v, blei akku, Ultracell, 6, V, 3, 78241
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
62
€ 6,99*
ab € 11,59*
€ 16,90*
6 Tage
62
€ 9,90*
ab € 13,53*
€ 19,48*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ultracell
46758
ab € 11,20*
Zubehör
Ultracell
48322
ab € 24,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.