Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931978243 Herst.-Nr.: 78243 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bleiakku 12 V, 1,3 Ah (UL1.3-12) Der Ultracell Blei-Akkumulator zeichnet sich durch versilberte Kupferklemmen für eine verbesserte elektrische Leitfähigkeit aus.Der 12-V-Blei-Akku eignet sich für unterbrechungsfreie Stromversorgung, Notbeleuchtung, Notstrom und Sicherheitssysteme.PbCaSn-Legierung auf der Gitteranode sorgt für wenig Gasaustritt und eine sehr geringe Selbstentladung der Industriebatterie.Die Hülle der UL1.3-12-Blei-Batterie aus stabilem ABS-Material sorgt für eine lange Haltbarkeit.Der Ultracell VRLA-Akku wird nach modernen Qualitätsstandards produziert und hat je nach Anwendung eine Lebenserwartung von bis zu 5 Jahren. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, ultracell bleiakku 12v 1.3 ah, blei akku, blei-akku 12v, Ultracell, 12, V, 1, 78243 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 5,47* | € 7,92* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,93* | € 10,04* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 10,04* | € 14,44* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 13,06* | € 18,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|