Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleiakku 4 V, 4,5Ah (UL4.5-4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
78289
78289
Artikel-Nr.:
     1039U-931978289
Hersteller:
     Ultracell
Herst.-Nr.:
     78289
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
bleiakku
Bleiakku 4 V, 4,5Ah (UL4.5-4)

Die Sauerstoff-Rekombinierungstechnik gewährleistet eine wartungsfreie Nutzung des Blei-Gel-Akkus.Der Ultracell Blei-Akkumulator zeichnet sich durch versilberte Kupferklemmen für eine verbesserte elektrische Leitfähigkeit aus.Der 4-V-Blei-Akku eignet sich für unterbrechungsfreie Stromversorgung, Notbeleuchtung, Notstrom und Sicherheitssysteme.PbCaSn-Legierung auf der Gitteranode sorgt für wenig Gasaustritt und eine sehr geringe Selbstentladung.Die Hülle der UL4.5-4-Blei-Batterie aus stabilem ABS-Material sorgt für eine lange Haltbarkeit.Der Ultracell VRLA-Akku wird nach modernen Qualitätsstandards produziert und hat je nach Anwendung eine Lebenserwartung von bis zu 5 Jahren.

Weitere Suchbegriffe: Ultracell, 4, V, 78289
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,38*
€ 23,062
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,33*
€ 23,003
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,02*
€ 21,444
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,31*
€ 20,599
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,873
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,48*
€ 16,041
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.