Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931991892 Herst.-Nr.: 91892 EAN/GTIN: 4040849918926 |
| |
|
| | |
| CAT 7A Duplex-Netzwerkkabel, S/FTP (PiMF), orange 500 m Doppelt geschirmtes LAN-Kabel zur Verbindung von Netzwerk-KomponentenUnkonfektioniertes Patchkabel mit LSA-Anschlusstechnik zur Verarbeitung und Installation in InnenräumenS/FTP-Gesamtschirmung: Aluminium-Folienschirmung für einzelne Adernpaare (PiMF) und Aluminium-Geflechtschirmung für den KabelmantelHochwertiger Kupferleiter (CU) und doppelte Schirmung garantieren eine ausgezeichnete und leistungsfähige Netzwerkverbindung.Stabiler, halogenfreier Kabelmantel schützt das Ethernet-Kabel im Brandfall und sorgt für Langlebigkeit.CAT-7A-Netzwerkkabel ist für Power over Ethernet (PoE/PoE+) geeignetErfüllt die Bauproduktenverordnung (BauPVO)/Construction Products Regulation (CPR) und Cca-Brandschutzklasse. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, cat7, Goobay, CAT, 7A, Duplex-Netzwerkkabel, S/FTP, 91892 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 766,74* | € 782,27* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 774,47* | € 789,74* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 811,57* | € 827,64* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 942,96* | € 960,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Meter (ab € 1,88592* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|