Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931993061 Herst.-Nr.: 93061 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Telefonkabel (Modularkabel/Westernkabel) 3 m Goobay-Telefonkabel für eine optimale Verbindung zwischen digitalen Geräten und Anschlussdosen mit RJ45-BuchseIdeal zum Anschluss eines DSL-Modems mit 6P4C-Anschluss an einen DSL-SplitterFlachkabel (2,2 x 4,7 mm) ist universell für z. B. Modem, Router, DSL, VDSL, ISDN und Internet einsetzbar.1x RJ45-Modularstecker und 1x RJ11-Stecker mit Rastnase und vergoldeten KontaktenTelefonanschlusskabel mit hochwertigem, kupferkaschiertem Aluminiumleiter für klare Signalqualität ohne StörungenGenormte Westernstecker mit 1:1 Belegung (8P4C-Stecker und 6P4C-Stecker)Hinweis: Modularkabel ist nicht zum Anschluss von analogen Geräten oder Telefonen ans ISDN-Netz sowie von ISDN-Geräten an eine analoge Leitung geeignet. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Goobay, Telefonkabel, (Modularkabel/Westernkabel), 3, m, 93061 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 0,85* | € 0,93* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,91* | € 1,00* | | | | Lager 1039 | | | | 23 | | € 6,99* | ab € 1,07* | € 1,14* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 9,68* | € 10,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 23 Stück ( entspricht € 26,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|