Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931993269 Herst.-Nr.: 93269 EAN/GTIN: 4040849932694 |
| |
|
| | |
| CAT 5e Netzwerkkabel, F/UTP, 100 m, rot Rot Geschirmtes Twisted-Pair-LAN-Kabel für die Verlegung im Small-Office und Home-Office (SOHO-Anwendungen)Unkonfektioniertes Patchkabel zur Verarbeitung und Installation mit LSA-AnschlusstechnikFlexibles Rohkabel für die Konfektionierung im Innenbereich mit einer maximalen Übertragungslänge von 40 mVollständige Folienschirmung (F/UTP) schützt vor externen Störquellen und ermöglicht eine ideale Signalverteilung mit minimalen VerlustenHochwertiger kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) garantiert eine ausgezeichnete und leistungsfähige Netzwerkverbindung.Stabile PVC-Kabelummantelung schützt das Ethernetkabel optimal vor Kabelbruch.Erfüllt die Bauproduktenverordnung (BauPVO)/Construction Products Regulation (CPR) und Eca-Brandschutzklasse |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, cat5e patchkabel 100m, patchkabel, cat5e patchkabel, Goobay, CAT, 5e, F/UTP, 93269 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 22,61* | € 31,31* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 15,87* | € 31,32* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 24,87* | € 34,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2487* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|