Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 6A Patchkabel, S/FTP (PiMF), grau 7,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
93848
93848
Artikel-Nr.:
     1039U-931993848
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93848
EAN/GTIN:
     4040849938481
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
CAT 6A Patchkabel, S/FTP (PiMF), grau 7,5 m

Doppelt-geschirmtes LAN-Kabel mit 2x RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-KomponentenCAT-6A-Netzwerkkabel geeignet für 10-Gigabit-Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10/100/1000/10000 Mbit/sS/FTP-Gesamtschirmung: Aluminium-Folienschirmung für einzelne Adernpaare (PiMF) und Aluminium-Geflechtschirmung für den KabelmantelHochwertiger Kupferleiter (CU) und mit 3µ vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung.Knickschutztülle und stabile Ummantelung schützen das Ethernetkabel optimal vor Kabelbruch.Rastnasenschutz am RJ45-Stecker verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetverbindung zu gewährleisten.Internetkabel ist CAT-6A-getestet (inkl. Messprotokoll) und für Power over Ethernet (PoE, PoE+) geeignet.

Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a s/ftp grau 7,5m, patch kabel, patch-kabel sftp, Goobay, CAT, 6A, S/FTP, 93848
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
624
€ 9,90*
ab € 6,20*
€ 6,70*
€ 4,50*
ab € 6,21*
€ 6,71*
€ 4,50*
ab € 6,39*
€ 6,90*
€ 6,90*
ab € 5,30*
€ 9,59*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 9,35*
€ 10,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,971
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,04*
€ 11,948
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,805
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,698
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,603
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,127
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.