Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 6A Patchkabel, S/FTP (PiMF), grün 0,25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
94140
94140
Artikel-Nr.:
     1039U-931994140
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     94140
EAN/GTIN:
     4040849941405
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
CAT 6A Patchkabel, S/FTP (PiMF), grün 0,25 m

Doppelt-geschirmtes LAN-Kabel mit 2x RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-KomponentenCAT-6A-Netzwerkkabel geeignet für 10-Gigabit-Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10/100/1000/10000 Mbit/sS/FTP-Gesamtschirmung: Aluminium-Folienschirmung für einzelne Adernpaare (PiMF) und Aluminium-Geflechtschirmung für den KabelmantelHochwertiger Kupferleiter (CU) und mit 3µ vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung.Knickschutztülle und stabile Ummantelung schützen das Ethernetkabel optimal vor Kabelbruch.Rastnasenschutz am RJ45-Stecker verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetverbindung zu gewährleisten.Internetkabel ist CAT-6A-getestet (inkl. Messprotokoll) und für Power over Ethernet (PoE, PoE+) geeignet.

Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 6a s/ftp grün, patch kabel, patch-kabel sftp, Goobay, CAT, 6A, S/FTP, 94140
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
51
€ 9,90*
ab € 1,11*
€ 1,62*
€ 4,50*
ab € 1,12*
€ 1,63*
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 2,23*
Lager 1039
51
€ 6,99*
ab € 1,71*
€ 2,44*
€ 3,50*
ab € 20,85*
€ 26,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
55405
ab € 1,15*
Zubehör
Goobay
55413
ab € 9,56*
Zubehör
Goobay
55414
ab € 11,52*
Zubehör
Goobay
55416
ab € 26,38*
Zubehör
Goobay
55417
ab € 0,97*
Zubehör
Goobay
55429
ab € 26,45*
Zubehör
Goobay
59823
ab € 1,16*
Zubehör
Goobay
59825
ab € 1,66*
Zubehör
Goobay
59826
ab € 2,03*
Zubehör
Goobay
59828
ab € 3,99*
Zubehör
Goobay
59829
ab € 4,91*
Zubehör
Goobay
59830
ab € 6,84*
Zubehör
Goobay
59831
ab € 9,56*
Zubehör
Goobay
59835
ab € 26,38*
Zubehör
Goobay
94130
ab € 0,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.