Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 5e Patchkabel 1x 90° gewinkelt, F/UTP, weiß 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
94179
94179
Artikel-Nr.:
     1039U-931994179
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     94179
EAN/GTIN:
     4040849941795
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
CAT 5e Patchkabel 1x 90° gewinkelt, F/UTP, weiß 2 m

Konfektioniertes, geschirmtes CAT-5e-LAN-Kabel mit 2x RJ45-Steckern zum Anschluss von Netzwerk-KomponentenVollständige Folienschirmung (F/UTP) schützt vor externen Störquellen und ermöglicht eine ideale Signalverteilung mit minimalen Verlusten.Hochwertiger, kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung.Rastnasenschutz am geraden RJ45-Stecker verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetverbindung zu gewährleisten.CAT-5e-Netzwerkkabel mit 90°-RJ45-Stecker ist eine ideale Lösung bei beengten Platzverhältnissen.Netzwerkstecker: Paarfolge nach EIA/TIA 568B, Kabelaufbau: Twisted-Pair-KabelLängenangabe des Ethernetkabels ist auf der umspritzten Slimline-Knickschutztülle am geraden Stecker vermerkt.

Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel, Goobay, CAT, 5e, 1x, 94179
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
13
€ 6,99*
ab € 2,01*
€ 2,80*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 1,88*
€ 2,95*
1
€ 4,50*
ab € 1,89*
€ 2,97*
1
€ 6,90*
ab € 1,58*
€ 4,09*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 13 Stück
€ 2,80*
€ 3,332
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,225
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,951
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,01*
€ 2,392
pro Stück
Mindestbestellmenge: 13 Stück ( entspricht € 36,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
96068
ab € 0,62*
Zubehör
Goobay
96078
ab € 1,21*
Zubehör
Goobay
96084
ab € 0,62*
Zubehör
Goobay
94185
ab € 0,83*
Zubehör
Goobay
94169
ab € 0,58*
Zubehör
Goobay
94161
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.