Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 6 Patchkabel, U/UTP, weiß 0,25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
95257
95257
Artikel-Nr.:
     1039U-931995257
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95257
EAN/GTIN:
     4040849952579
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
CAT 6 Patchkabel, U/UTP, weiß 0,25 m

Konfektioniertes, ungeschirmtes LAN-Kabel mit 2x RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-KomponentenHochwertiger, kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung.Rastnasenschutz am RJ45-Stecker verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetverbindung zu gewährleisten.Knickschutztülle und stabile PVC-Ummantelung schützen das Ethernetkabel optimal vor Kabelbruch.CAT-6-Netzwerkkabel ist für Gigabit-Ethernet mit Geschwindigkeiten bis zu 10/100/1000 Mbit/s geeignet.Längenangabe des CAT-Kabels ist auf der umspritzten Slimline-Knickschutztülle vermerkt.Netzwerkstecker: Paarfolge nach EIA/TIA 568B

Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 weiss 30cm, patch kabel, patch-kabel cat6, Goobay, CAT, 6, U/UTP, 95257
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
15225
€ 9,90*
ab € 0,46*
€ 0,79*
€ 4,50*
ab € 0,47*
€ 0,80*
€ 6,90*
ab € 0,53*
€ 1,44*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 1,00*
€ 1,65*
€ 5,90*
ab € 1,59*
€ 2,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68694
ab € 3,80*
Zubehör
Goobay
68697
ab € 8,19*
Zubehör
Goobay
95456
ab € 0,61*
Zubehör
Goobay
95462
ab € 0,68*
Zubehör
Goobay
95473
ab € 0,82*
Zubehör
Goobay
95475
ab € 0,94*
Zubehör
Goobay
95492
ab € 1,10*
Zubehör
Goobay
95494
ab € 1,08*
Zubehör
Goobay
95505
ab € 1,71*
Zubehör
Goobay
95513
ab € 1,72*
Zubehör
Goobay
95514
ab € 2,10*
Zubehör
Goobay
95515
ab € 2,37*
Zubehör
Goobay
95524
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.