Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 6 Patchkabel, S/FTP (PiMF), rot 0,25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
95457
95457
Artikel-Nr.:
     1039U-931995457
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95457
EAN/GTIN:
     4040849954573
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
CAT 6 Patchkabel, S/FTP (PiMF), rot 0,25 m

Konfektioniertes, doppelt-geschirmtes LAN-Kabel mit 2x RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-KomponentenCAT-6-Netzwerkkabel geeignet für Gigabit-Ethernet mit Geschwindigkeiten bis zu 10/100/1000 Mbit/sS/FTP-Gesamtschirmung: Aluminium-Folienschirmung für einzelne Adernpaare (PiMF) und Aluminium-Geflechtschirmung für den KabelmantelHochwertiger, kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung.Knickschutztülle und stabile PVC-Ummantelung schützen das Ethernetkabel optimal vor Kabelbruch.Rastnasenschutz am RJ45-Stecker verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetverbindung zu gewährleisten.Längenangabe des CAT-Kabels ist auf der umspritzten Slimline-Knickschutztülle vermerkt.

Weitere Suchbegriffe: goobay patchkabel cat.6 s/ftp, patch kabel, patch-kabel sftp, Goobay, CAT, 6, S/FTP, 95457
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1286
€ 9,90*
ab € 0,60*
€ 0,88*
€ 4,50*
ab € 0,61*
€ 0,90*
€ 4,50*
ab € 0,77*
€ 1,13*
€ 6,90*
ab € 0,69*
€ 1,57*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 1,22*
€ 1,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68693
ab € 0,88*
Zubehör
Goobay
68695
ab € 7,66*
Zubehör
Goobay
92453
ab € 0,76*
Zubehör
Goobay
95475
ab € 0,93*
Zubehör
Goobay
95476
ab € 0,75*
Zubehör
Goobay
95478
ab € 0,82*
Zubehör
Goobay
95491
ab € 3,98*
Zubehör
Goobay
95501
ab € 1,35*
Zubehör
Goobay
95512
ab € 2,30*
Zubehör
Goobay
95514
ab € 2,09*
Zubehör
Goobay
95523
ab € 2,42*
Zubehör
Goobay
95526
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.