Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931995709 Herst.-Nr.: 95709 EAN/GTIN: 4040849957093 |
| |
|
| | |
| CAT 6 Netzwerkkabel, S/FTP (PiMF), grau 305 m Unkonfektioniertes, doppelt geschirmtes LAN-Kabel für die Verlegung im Small-Office und Home-Office (SOHO-Anwendungen)S/FTP-Gesamtschirmung: Aluminium-Folienschirmung für einzelne Adernpaare (PiMF) und Aluminium-Geflechtschirmung für den KabelmantelFlexibles Twisted-Pair-Datenkabel zur Konfektionierung mit einer maximalen Übertragungslänge von 20 m, geeignet für den InnenbereichHochwertiger, kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) und doppelte Schirmung garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung.Stabile, halogenfreie Ummantelung schützt das Ethernetkabel optimal vor Kabelbruch.Erfüllt die Bauproduktenverordnung (BauPVO)/Construction Products Regulation (CPR) und Eca-Brandschutzklasse |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, ethernet-kabel cat 6, ethernet kabel, Goobay, CAT, 6, S/FTP, 95709 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 89,39* | € 93,11* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 95,40* | € 99,20* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 95,44* | € 99,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 305 Meter (ab € 0,31292* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|