Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Granada Laptop Trolley, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Granada
Granada
Artikel-Nr.:
     1039U-94691220927
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     1220927
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Granada Laptop Trolley, schwarz

Typ: Trolley
Geeignet für: Notebook bis 15.6 Zoll (39.6 cm)
Material: Polyester
PNTW98
schwarz, 14,1" bis 15,6"

Weitere Suchbegriffe: Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, laptoptrolley wenger, laptoptrolley 15", notebook trolley, Granada, Laptop, Trolley, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,29*
€ 230,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,50*
€ 225,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,37*
€ 213,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,61*
€ 205,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,69*
€ 184,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.