Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-94691566874 Herst.-Nr.: 06019H8001 EAN/GTIN: 3165140953702 |
| |
|
| | |
| Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 solo Professional, 12Volt Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35. Der Bohrschrauber mit der höchsten Leistung und der größten Kompaktheit im 12-Volt-Segment. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine optimale Handhabung, insbesondere bei Arbeiten über Kopf oder auf engstem Raum. Bestes Verhältnis von Leistung zu Größe: 35 Nm hartes Drehmoment, 0 1.750 U/min, 154 mm Kopflänge. Bürstenloser Motor in Kombination mit Electronic Motor Protection zum Schutz vor Überlastung und für eine längere Haltbarkeit des Werkzeugs. Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten. Solo Version, L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2-Gang-Bohrmaschine, 4-Gang-Bohrmaschine, Elektro-Bohrmaschine, Elektrobohrmaschine, Handbohrmaschine, bosch professional akku-bohrschrauber 12 v li-ion, 2 gang bohrmaschine, 2-gang-bohrmaschine bosch, GSR, 12V-35, solo, Professional |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,34* | € 115,24* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 100,21* | € 115,30* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 101,79* | € 117,69* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 104,91* | € 121,76* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 196,15* | € 225,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|