Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-94691621294 Herst.-Nr.: 06039B3001 EAN/GTIN: 3165140855662 |
| |
|
| | |
| Akku-Bohrschrauber Easydrill 12, 12Volt Der handlichste und benutzerfreundlichste Akku-Bohrschrauber seiner Kategorie Ergonomisches Design und geringes Gewicht Intuitiv und bedienerfreundlich Maximaler Komfort Softcase für einfachen Transport und Aufbewahrung Bis zu 150 Schrauben mit einer Akkuladung Geeignet für das Bohren bis maximal 6 mm Durchmesser in Weichholz Technische Daten: Akkuspannung: 12.0 V Akkukapazität: 1.5 Ah Leerlaufdrehzahl, bis zu: 700 min-1 Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall: 6 / 15 Nm Bohrfutter: Schnellspannbohrfutter Maschinengewicht mit Akku: 0.90 kg Schrauben-Ø bis: 6 mm Bohr-Ø in Stahl: 6 mm Bohr-Ø in Holz: 6 mm Lieferumfang: Schraubendrehereinsatz (2 609 160 063) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkubohrmaschine, Akkubohrschrauber, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku bosch, akku für bosch, Easydrill, 12, 12Volt |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 53,62* | € 64,61* | | | | | 2 Tage | | | | | € 23,00* | ab € 55,24* | € 65,66* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 56,92* | € 66,63* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 55,59* | € 66,64* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 71,236* | € 80,756* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|