Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

First Trampolin 400V, Fitnessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
First
First
Artikel-Nr.:
     1039U-94691721423
Hersteller:
     Hudora
Herst.-Nr.:
     64441
EAN/GTIN:
     4005998857618
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
gartentrampolin hudora
gartentrampolin
First Trampolin 400V, Fitnessgerät

Art: Fitnessgerät
Belastbarkeit: bis maximal 120 kg
Altersangabe: ab 6 Jahren
schwarz, rund, 400 cm

Weitere Suchbegriffe: First, 400V, Fitnessgerät, HUDORA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
101
Frei Haus
ab € 241,31*
€ 296,02*
Lager 1039
50
Frei Haus
ab € 310,79*
€ 376,50*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,50*
€ 448,035
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,09*
€ 441,597
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,30*
€ 402,577
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,55*
€ 395,735
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,79*
€ 369,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.