Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C > USB-C Textilkabel mit Metallsteckern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-C
USB-C
Artikel-Nr.:
     1039U-94691785353
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     49301
EAN/GTIN:
     4040849493010
Suchbegriffe:
Stoffkabel
Textilkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C > USB-C Textilkabel mit Metallsteckern

Verwendung: Zum Laden und Synchronisieren von Geräten mit USB-C Anschluss
Anschlüsse: 1x USB-C (Stecker) auf 1x USB-C (Stecker)
Kabellänge: 50 cm
grau/silber, 50cm

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
51
€ 5,99*
ab € 2,84*
€ 4,49*
€ 6,90*
ab € 2,52*
€ 5,80*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 4,85*
€ 7,26*
€ 3,50*
ab € 14,49*
€ 20,48*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,639
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,116
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,806
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,438
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,973
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,772
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
38675
ab € 1,22*
Zubehör
Goobay
45735
ab € 1,62*
Zubehör
Goobay
49295
ab € 2,38*
Zubehör
Goobay
59118
ab € 1,34*
Zubehör
Goobay
59130
ab € 2,31*
Zubehör
Goobay
59132
ab € 2,97*
Zubehör
Goobay
61717
ab € 6,44*
Zubehör
Wentronic
49252
ab € 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.