Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC EM-260B Entertainment-Mixer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963910007076
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     10007076
EAN/GTIN:
     4026397357981
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
OMNITRONIC EM-260B Entertainment-Mixer

Mischer für Mikros und Line QuellenDas perfekte Werkzeug für Ihre Karaoke-Party: Mischen Sie mit dem EM-260B Entertainment-Mixer von Omnitronic 3 Mikrofon-Quellen und 3 Line-Quellen auf einen Stereo-Ausgang - und das auf einfachste Weise. Dank den kleinen Abmessungen sind Sie zudem beim Einbau sehr flexibel.Einfach und übersichtlichSelbst wenn Sie blutiger Anfänger sind, können Sie den Mixer sehr leicht bedienen. Er ist so übersichtlich aufgebaut, dass sich Jedermann gut orientieren kann. Jeder Kanal verfügt über eine Clip-LED. Die Mikrofoneingänge besitzen eine zuschaltbare Phantomspeisung (12 V). Das Gerät eignet sich perfekt für den Festeinbau in Ihrer Bar, Ihrem Cafe oder Vereinsheim. Effekte und Session aufnehmenMithilfe des FX Send/Return (mit FX-Level-Regler) können Sie externe Effekte einschleifen, um damit Ihre Gesangsstimme anzureichern. Durch den integrierten Record-Out-Ausgang nehmen Sie Ihre Karaoke-Sessions auch ganz leicht auf.
6 Eingänge (3 x Mic/Line und 3 x Line) zum Mischen auf 1 Stereo-Ausgang
Ideal z. B. für Karaoke, bei denen Mikrofone mit CDs gemischt werden sollen
3 Mono-Eingangskanäle Mikrofon/Line (XLR, sym.), umschaltbar
3 Stereo-Line-Eingangskanäle (Cinch)
Clip-LED für jeden Mikrofonkanal
Jeder Mikrofoneingang mit zuschaltbarer Phantomspeisung (12 V)
FX Send/Return mit FX-Level-Regler
Stereo-Master-Ausgang (6,3-mm-Klinke) mit 2-Band-Equalizer (Bässe und Höhen) und Lautstärkeregler
Stereo-Record-Ausgang (Cinch)
(19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
Spannungsversorgung:115/230 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:5 W
Schutzklasse:SK I
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Frequenzbereich:20 - 20000 Hz
Phantomspeisung:12 V DC
Gehäusefarbe:Schwarz
Steuerelemente:Phantomspeisungsschalter, Netzschalter, FX send/Returne Regler
Status LED:Power, Clip
Anschlüsse:Eingang: Mic/Line über 3 x 3-pol XLR
Eingang: Line über 3 x Stereo-Cinch
Eingang: FX über 2 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) einbauversion
Ausgang: Rec. über 1 x Stereo-Cinch
Ausgang: Master über 2 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) einbauversion
Ausgang: FX über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion
Kanäle:Eingangskanal: 3 x Stereo über Cinch, Kanalregelung über Drehregler, Regler 2-Band EQ 100Hz/10kHz
Mikrofonkanal: 3 x Mono mit Mic-Line Schalter über XLR, Kanalregelung über Drehregler
Master-Ausgang: 1 x Stereo über Klinke, Kanalregelung über Drehregler
Max. Pegel:Eingang: Mikrofon +14 dB
Eingang: Line +24 dB
Material:Metall
Gehäusebauform:(19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
Maße:Breite: 48,3 cm
Tiefe: 12,3 cm
Höhe: 4,45 cm
Gewicht:2,30 kg

Weitere Suchbegriffe: Equalizer, equalizer, OMNITRONIC, EM-260B, Entertainment-Mixer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 234,04*
€ 271,30*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 232,98*
€ 271,31*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,31*
€ 322,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,14*
€ 320,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,29*
€ 309,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,02*
€ 305,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,98*
€ 277,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.