Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC EM-312 Entertainment-Mixer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963910007077
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     10007077
EAN/GTIN:
     4026397653618
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
OMNITRONIC EM-312 Entertainment-Mixer

Der EM-312 ist ein flacher 12-Kanalmixer mit 6 Mic/Line-Kombi-Eingängen und 6 zusätzlichen Line-Eingängen zur Rackmontage. Er verfügt über XLR-Ausgänge, einen Klinke-Monoausgang, einen Recording-Ausgang und einen Klinke-Monitoring-Ausgang zum Überwachen der Mikrofonsektion. Der EM-312 bietet separate Lautstärkeregler für alle Eingänge, einen Lautstärkeregler für den Monoausgang und einen Master-Regler sowie einen 3-Band-Equalizer. Zur besseren Verständlichkeit einer Durchsage ist Kanal 1 mit einer regelbaren Prioritätsfunktion ausgestattet.
6 Mono-Eingangskanäle Mikrofon/Line (Kombibuchse), umschaltbar
3 Stereo-Line-Eingangskanäle (Cinch)
Phantomspeisung für jeden Mikrofoneingang zuschaltbar
Alle Eingangskanäle mit getrennten Lautstärkereglern und Signal-LED
Regelbare Prioritätsfunktion für Kanal 1
Symmetrische Stereo-XLR-Ausgänge und Cinch-Buchsen
Regelbarer Monitor-Ausgang (Klinke) zum Abhören der Mikrofonsignale
Regelbarer Mono-Line-Ausgang (Klinke)
Masterregler, 4-stellige Stereo-LED-Pegelanzeige und 3-Band-Equalizer
Zusätzliche Klemmanschlüsse für 24-V-Stromversorgung
Inkl. Montagewinkel für 483-mm-Rackeinbau (1 HE)
(19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
Spannungsversorgung:230 V AC, 50 Hz
Oder
24 V DC
Gesamtanschlusswert:12 W
Schutzklasse:SK I
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromeinspeisung über Schraubklemme
Frequenzbereich:20 - 22000 Hz
Geräuschspannungsabstand:>103 dB
Klirrfaktor:<0,03 % bei 1 kHz
Phantomspeisung:18 V DC oder 21 V DC
Impedanz:Eingang Mic/Line: 1,4 kOhm
Eingang Line: 10 kOhm
Ausgang 120 Ohm
Steuerelemente:Netzschalter
Status LED:Power, Signal, Masterpegelanzeige, Clip
Anschlüsse:Eingang: Mic/Line über 6 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion
Eingang: Line über 3 x Stereo-Cinch
Ausgang: Master über 2 x 3-pol XLR
Ausgang: Mono über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) einbauversion
Ausgang: Rec. über 1 x Stereo-Cinch
Kanäle:Eingangskanal: 6 x Mono mit Mic-Line Schalter über 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion, Kanalregelung über Drehregler, Regler 3-Band EQ 80Hz/2,5kHz/12kHz
Eingangskanal: 3 x Stereo über Cinch, Kanalregelung über Drehregler, Regler 3-Band EQ 80Hz/2,5kHz/12kHz
Master-Ausgang: 1 x Stereo über XLR, Kanalregelung über Drehregler
Master-Ausgang: 1 x Mono über Klinke, Kanalregelung über Drehregler
Max. Pegel:Eingang: Mikrofon -19 dBu
Eingang: Line +21 dBu
Ausgang: +21 dBu
Gehäusebauform:(19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
Maße:Breite: 48,3 cm
Tiefe: 23 cm
Höhe: 4,45 cm
Gewicht:3,04 kg

Weitere Suchbegriffe: Equalizer, equalizer, OMNITRONIC, EM-312, Entertainment-Mixer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 197,39*
€ 232,60*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 197,91*
€ 232,61*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,61*
€ 276,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,04*
€ 272,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,03*
€ 263,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,17*
€ 258,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,91*
€ 235,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.