Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC LH-030 Kopfhörerverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963910355030
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     10355030
EAN/GTIN:
     4026397169065
Suchbegriffe:
OMNITRONIC
LH-030
Kopfhörerverstärker
OMNITRONIC LH-030 Kopfhörerverstärker


Verteilt das Signal von 1 Audioquelle auf 4 Kopfhörer
4 Kanäle mit separaten Lautstärkereglern und Kopfhörer-Ausgängen
Alle Anschlüsse über 6,3-mm-Klinkenbuchsen
Betrieb über mitgeliefertes Netzteil
Spannungsversorgung:230 V AC, 50 Hz
12 V DC 150 mA
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Frequenzbereich:20 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:>90 dB
Klirrfaktor:<0,008 % bei 1 kHz
Impedanz:Eingang 100 kOhm , unsym.
Ausgang 51 Ohm
Gain:20 dB
Max. Pegel:Eingang: +14 dBV
Maße:Breite: 11,3 cm
Tiefe: 7,3 cm
Höhe: 4 cm
Gewicht:580 g

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 53,42*
€ 67,35*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 82,26*
€ 100,82*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,37*
€ 119,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.