Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC EQ-25 MK2 DJ-Equalizer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963910355911
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     10355911
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Equalizer
equalizer
OMNITRONIC EQ-25 MK2 DJ-Equalizer

5-Band-Equalizer mit Vintage-Drehpotis für DJsDer EQ-25 MK2 von Omnitronic ist ein analoger 5-Band-Equalizer für DJs in der 1-Kanal-Stereo-Ausführung. Das rackfähige Gerät bietet hochwertige, langlebige ALPS-Potentiometer RK27 und hervorragende Klangeigenschaften. Mit seinen großen, fein aufgelösten Drehreglern im Vintage-Design erhalten DJs ein effektives Werkzeug zur kreativen Klangformung im Club oder im Studio. Der Equalizer stellt XLR- und Cinch-Anschlüsse zur Verfügung ist zudem mit einem Bypass-Taster für die Überbrückung ausgestattet.
1-Kanal-Stereo-Equalizer für DJs
Weiche Klangregelung zum Verfeinern des Musikmaterials
5 graphische Bänder: 75/300 Hz, 1/3/10 kHz
Regelbereich ±12 dB
Klassische ALPS-Drehpotentiometer (Blue Velvet RK27)
Bypass-Schalter für direkten Vergleich zwischen unbearbeitetem und verändertem Signal
Overload-Anzeige
Symmetrische und unsymmetrische Ein-/Ausgänge (XLR/Cinch)
Inkl. Montagewinkel für 483-mm-Rackeinbau (1 HE)
(19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
Gesamtanschlusswert:12 W
Geräuschspannungsabstand:>97 dB
Kontrollbereich:±12dB,
Equalizer:Master: 2 x Regler 5-Band Stereo
Mittelfrequenzen: 75/300 Hz, 1/3/10 kHz
Anschlüsse:Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR
Eingang: Line über 2 x Cinch (W) Einbauversion
Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR
Ausgang: Line über 2 x Cinch (W) Einbauversion
Max. Pegel:Eingang: +22 dBu
Ausgang: +22 dBu
Gehäusebauform:(19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
Maße:Breite: 48,3 cm
Tiefe: 14,5 cm
Höhe: 4,45 cm
Gewicht:2,20 kg

Weitere Suchbegriffe: OMNITRONIC, EQ-25, MK2, DJ-Equalizer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 297,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,78*
€ 404,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,09*
€ 391,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,01*
€ 387,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,65*
€ 354,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.