Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSSO DDA-3500 Endstufe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PSSO
PSSO
Artikel-Nr.:
     1039U-963910451687
Hersteller:
     PSSO
Herst.-Nr.:
     10451687
EAN/GTIN:
     4026397614473
Suchbegriffe:
Endstufe
endstufe
PSSO DDA-3500 Endstufe

Stereo-PA-Endstufen mit bis zu 3,5 kW LeistungDie Stereo-PA-Verstärker der DDA-Serie mit integriertem Limiter sind speziell für den Einsatz auf der Bühne oder in Diskotheken konzipiert und können im Stereobetrieb, Parallelbetrieb oder im Mono-Brückenbetrieb eingesetzt werden. Alle Modelle sind mit einer Class-D-Architektur ausgestattet. Durch ihr integriertes Schaltnetzteil haben die Verstärker eine deutliche Gewichtsersparnis gegenüber Verstärkern vergleichbarer Leistung mit herkömmlichem Netzteil. Dadurch sind die Verstärker besonders attraktiv für Verleiher. Die Verstärker und die angeschlossenen Lautsprecher sind durch umfangreiche Schutzschaltungen geschützt.
Stereo-PA-Verstärker in Class-D-Technologie und Schaltnetzteil
Geringes Gewicht und niedrige Bauhöhe durch integriertes Schaltnetzteil
Zuverlässiges Arbeitsgerät mit hoher Impulsfestigkeit für einen breiten Anwendungsbereich (z. B. Kompakt-PAs, Mehrwege-PAs, Konzerte)
Limiter und Lautsprecher-Einschaltverzögerung
3 Betriebsarten einstellbar (Stereo, Parallel oder Brücke)
2 gerasterte Pegelregler für präzise Pegeleinstellung
Eingangsempfindlichkeit einstellbar
Pro Kanal LED-VU-Meter und LEDs für aktivierte Schutzschaltung (Protect), Übersteuerung (Clip) und Signal
Elektronisch symmetrierte Eingänge über XLR-Einbaubuchsen mit XLR-Durchschleifausgängen
Lautsprecherausgänge über verriegelbare Speaker-Buchsen
Robustes Stahlgehäuse mit Aluminium-Frontplatte
Rackeinbau, 2 HE
Lüftströmung Front to Rear
Die Gerätekühlung erfolgt über 2x temperaturgeregelten Lüfter
(19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:300 W 1/8 Power
Ausgangsleistung:2 x 1750 W RMS (4 Ohm)
2 x 1000 W RMS (8 Ohm)
1 x 3500 W RMS gebrückt (8 Ohm)
Stromanschluss:Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Frequenzbereich:20 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:>100 dB
Klirrfaktor:<0,15 % bei 1 kHz
Kühlung:2 x temperaturgeregelten Lüfter , Lüftströmung Front to Rear
Impedanz:Eingang 10 kOhm , unsym.
Eingang 20 kOhm , sym.
Gain:41,2 dB
Schaltung:Class D
Anstiegszeiten:>10 V/µs
Dämpfungsfaktor:>500
Steuerelemente:Netzschalter, Lautstärkeregler pro Kanal, Betriebswahlschalter (Stereo/Parallel/Bridged), Limiter Schalter, Eingangsempfindlichkeitsschalter
Schutzschaltung:Softstart; Überhitzung; Überlast; Kurzschluss; Limiter; VHF; Gleichspannung; progressive Pegelregelung
Status LED:Pegelanzeige, Signal, Clip, Protect
Anschlüsse:Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR
Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR
Ausgang: Lautsprecher über 2 x Speaker-Einbaubuchse (W)
Eingangsempfindlichkeit:0,775 V; 1,0 V; 1,81 V , umschaltbar; 32 dB; 37 dB; 39,3 dB , umschaltbar
Gehäusebauform:(19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
Maße:Breite: 48,3 cm
Tiefe: 30,7 cm
Höhe: 8,9 cm
Gewicht:6,70 kg

Weitere Suchbegriffe: PSSO, DDA-3500
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 727,36*
€ 816,60*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 727,23*
€ 816,61*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,61*
€ 971,766
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,32*
€ 969,041
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,99*
€ 956,748
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,80*
€ 926,772
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,23*
€ 865,404
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.