Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC PAS-181 MK3 Subwoofer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963911039490
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11039490
EAN/GTIN:
     4026397670028
Suchbegriffe:
Subwoofer
subwoofer 8 ohm
subwoofer
omnitronic subwoofer
OMNITRONIC PAS-181 MK3 Subwoofer


Robuster Profi-Subwoofer mit Flugvorrichtung
45-cm-Bass (18")
Parallele Speaker-Anschlüsse
Robustes Multiplexgehäuse
Strapazierfähiger Strukturlack
Metalltragegriffe
Ballwurfsicheres Metallgitter mit Akustikschaumstoff
Einbauflansch zur Montage eines Topteils
Mit Rollen optional
Belastbarkeit nominal:900 W RMS
Belastbarkeit Programm:1800 W
Frequenzbereich:38 - 200 Hz
Empfindlichkeit:98 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:130 dB
Impedanz:8 Ohm
Anschlüsse:Eingang: Lautsprecher über 2 x Speaker-Einbaubuchse (W)
Lautsprecher:1 x Tieftöner (18") ca. 45 cm mit Ferritmagnet
Korbmaterial: Aluminium
Schwingspule Tiefton (4") ca. 10 cm
Lautsprechertyp:Subwoofer
Bauart:Bassreflex
Transporthilfe:Rollen optional
Material:Birkenmultiplexholz
Farbe:Schwarz, lackiert
Maße:Breite: 54 cm
Tiefe: 68 cm
Höhe: 63 cm
Gewicht:42,70 kg

Weitere Suchbegriffe: OMNITRONIC, PAS-181, MK3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 675,38*
€ 759,26*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 673,43*
€ 759,27*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,27*
€ 903,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,97*
€ 892,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,01*
€ 865,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,91*
€ 843,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,43*
€ 801,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.