Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC PAS-181A MK3 Subwoofer, aktiv, DSP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963911039491
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11039491
EAN/GTIN:
     4026397672602
Suchbegriffe:
Subwoofer
omnitronic subwoofer
subwoofer
OMNITRONIC PAS-181A MK3 Subwoofer, aktiv, DSP


Aktiver PA-Subwoofer für Touring-Anwendungen und Festinstallationen
46-cm-Bass (18") mit 100-mm-Schwingspule
DSP-gesteuerter Class-D-Verstärker mit 850 Watt Leistung
3 EQ-Presets mit Statusanzeigen
Phasenumkehrschalter
Einschaltverzögerung und Limiter-Funktion zum Überlastschutz
Limit-, Signal- und Power-LED
Regelbare XLR-Eingänge
XLR-Ausgänge mit schaltbarem Hochpass, 120 Hz
Robustes Multiplexgehäuse mit strapazierfähigem Strukturlack
Ballwurfsicheres Metallgitter mit Akustikschaumstoff
Metalltragegriffe
Einbauflansch zur Montage eines Topteils
Digitaler Signalprozessor
Mit Rollen optional
Spannungsversorgung:230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:1000 W
Ausgangsleistung:850 W RMS
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Frequenzbereich:38 - 200 Hz
Max. Schalldruck:127 dB
DSP:Digitaler Signalprozessor
Schaltung:Class D
Anschlüsse:Eingang: 2 x 3-pol XLR
Ausgang: 2 x 3-pol XLR
Kanäle Eingang:Stereo über XLR, Kanalregelung über Drehregler
Lautsprecher:1 x Tieftöner (18") ca. 45 cm mit Ferritmagnet
Korbmaterial: Aluminium
Schwingspule Tiefton (4") ca. 10 cm
Lautsprechertyp:Subwoofer
Bauart:Bassreflex
Transporthilfe:Rollen optional
Material:Birkenmultiplexholz
Farbe:Schwarz, lackiert
Maße:Breite: 54 cm
Tiefe: 68 cm
Höhe: 63 cm
Gewicht:46,00 kg

Weitere Suchbegriffe: OMNITRONIC, PAS-181A, MK3, aktiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 894,79*
€ 979,53*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 896,41*
€ 991,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 991,77*
€ 1.180,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 990,49*
€ 1.178,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 943,60*
€ 1.122,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 917,40*
€ 1.091,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 896,41*
€ 1.066,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.