Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSSO Verlängerung 3x1,5 1,5m sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PSSO
PSSO
Artikel-Nr.:
     1039U-9639111412012
Hersteller:
     PSSO
Herst.-Nr.:
     3024569X
EAN/GTIN:
     4026397563894
Suchbegriffe:
Gummi-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
PSSO Verlängerung 3x1,5 1,5m sw


Schwere Gummischlauchleitung mit anmontiertem Schutzkontakt-Gummistecker und -kupplung
Nicht mit Baumarktware vergleichbar
Für den Außenbereich geeignet
Aufbau Kabel:3 x 1,5 mm² H07RN-F
Kabellänge:1,5 m
Anschluss A:1 x Schutzkontakt (M)
Anschluss B:1 x Schutzkontakt (W)
Farbe:Schwarz
Gewicht:400 g

Weitere Suchbegriffe: schutzkontakt verlängerungskabel, verlängerungskabel, PSSO, Verlängerung, 3x1, 5, 1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 6,95*
ab € 14,57*
€ 19,32*
Lager 1039
10
4
€ 6,99*
ab € 14,52*
€ 19,33*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 19,33*
€ 23,003
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,12*
€ 21,563
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,41*
€ 20,718
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,75*
€ 19,933
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 14,52*
€ 17,279
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 77,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.