Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSSO Verlängerung 3x1,5 3m sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PSSO
PSSO
Artikel-Nr.:
     1039U-9639111412036
Hersteller:
     PSSO
Herst.-Nr.:
     3024569Y
EAN/GTIN:
     4026397563900
Suchbegriffe:
Gummi-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
PSSO Verlängerung 3x1,5 3m sw


Schwere Gummischlauchleitung mit anmontiertem Schutzkontakt-Gummistecker und -kupplung
Nicht mit Baumarktware vergleichbar
Für den Außenbereich geeignet
Aufbau Kabel:3 x 1,5 mm² H07RN-F
Kabellänge:3 m
Anschluss A:1 x Schutzkontakt (M)
Anschluss B:1 x Schutzkontakt (W)
Farbe:Schwarz
Gewicht:600 g

Weitere Suchbegriffe: schutzkontakt verlängerungskabel, verlängerungskabel, PSSO, Verlängerung, 3x1, 5, 3m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 27,07*
€ 37,22*
€ 3,50*
ab € 27,94*
€ 38,32*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,22*
€ 44,292
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,67*
€ 43,637
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,44*
€ 40,984
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,32*
€ 39,651
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,14*
€ 38,247
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,07*
€ 32,213
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.