Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAVOCE WAF061.80 6,5" Woofer, Ferrit, Alukorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAVOCE
LAVOCE
Artikel-Nr.:
     1039U-963912602514
Hersteller:
     LAVOCE
Herst.-Nr.:
     12602514
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tieftöner
tieftöner 8 ohm
tieftöner
LAVOCE WAF061.80 6,5" Woofer, Ferrit, Alukorb


Erfahrenes, italienisches Entwicklungsteam mit herausragendem Know-how
Gelebtes Innovationsklima
Herausragendes, elegantes italienisches Design
Höchste Standards und hervorragende Testtools
Moderne und effiziente Produktionsanlagen mit hohem Automatisierungsgrad
Hervorragendes Qualitätssicherungssystem
Effiziente Logistik
ISO 9001 Zertifizierung
Belastbarkeit nominal:150 W AES
Belastbarkeit Programm:300 W
Frequenzbereich:65 - 5000 Hz
Empfindlichkeit:91 dB
Impedanz:8 Ohm
Lautsprecher:Tieftöner (6,5") ca. 17 cm mit Ferritmagnet
Korbmaterial: Aluminium
Schwingspule Tiefton (1,8") ca. 4,6 cm
Gewicht:2,26 kg

Weitere Suchbegriffe: LAVOCE, WAF061.80, 6, 5", Woofer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 84,41*
€ 107,95*
7 Tage
32
Frei Haus
ab € 100,11*
€ 127,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,95*
€ 128,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,38*
€ 127,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,49*
€ 118,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,04*
€ 115,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.