Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAVOCE WAF082.00 8" Woofer, Ferrit, Alukorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAVOCE
LAVOCE
Artikel-Nr.:
     1039U-963912602518
Hersteller:
     LAVOCE
Herst.-Nr.:
     12602518
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tieftöner
tieftöner 8 ohm
tieftöner
LAVOCE WAF082.00 8" Woofer, Ferrit, Alukorb


Erfahrenes, italienisches Entwicklungsteam mit herausragendem Know-how
Gelebtes Innovationsklima
Herausragendes, elegantes italienisches Design
Höchste Standards und hervorragende Testtools
Moderne und effiziente Produktionsanlagen mit hohem Automatisierungsgrad
Hervorragendes Qualitätssicherungssystem
Effiziente Logistik
ISO 9001 Zertifizierung
Belastbarkeit nominal:200 W AES
Belastbarkeit Programm:400 W
Frequenzbereich:80 - 3000 Hz
Empfindlichkeit:95,5 dB
Impedanz:8 Ohm
Lautsprecher:Tieftöner (8") ca. 20 cm mit Ferritmagnet
Korbmaterial: Aluminium
Schwingspule Tiefton (2") ca. 5 cm
Gewicht:4,02 kg

Weitere Suchbegriffe: LAVOCE, WAF082.00, 8", Woofer, Ferrit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 127,72*
€ 161,29*
7 Tage
22
Frei Haus
ab € 159,59*
€ 198,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,29*
€ 191,935
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,27*
€ 185,961
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,65*
€ 176,894
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,35*
€ 170,587
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,72*
€ 151,987
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.