Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAVOCE SSF102.40 10" Woofer, Ferrit, Stahlkorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAVOCE
LAVOCE
Artikel-Nr.:
     1039U-963912602521
Hersteller:
     LAVOCE
Herst.-Nr.:
     12602521
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tieftöner
tieftöner 8 ohm
tieftöner
LAVOCE SSF102.40 10" Woofer, Ferrit, Stahlkorb


Erfahrenes, italienisches Entwicklungsteam mit herausragendem Know-how
Gelebtes Innovationsklima
Herausragendes, elegantes italienisches Design
Höchste Standards und hervorragende Testtools
Moderne und effiziente Produktionsanlagen mit hohem Automatisierungsgrad
Hervorragendes Qualitätssicherungssystem
Effiziente Logistik
ISO 9001 Zertifizierung
Belastbarkeit nominal:250 W AES
Belastbarkeit Programm:500 W
Frequenzbereich:40 - 500 Hz
Empfindlichkeit:92 dB
Impedanz:8 Ohm
Lautsprecher:Tieftöner (10") ca. 25 cm mit Ferritmagnet
Korbmaterial: Stahl
Schwingspule Tiefton (2,5") ca. 6,35 cm
Gewicht:3,45 kg

Weitere Suchbegriffe: LAVOCE, SSF102.40, 10", Woofer, Ferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,06*
€ 161,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,02*
€ 160,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,54*
€ 147,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,97*
€ 143,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.