Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAVOCE WAF123.01 12" Woofer, Ferrit, Alukorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAVOCE
LAVOCE
Artikel-Nr.:
     1039U-963912602529
Hersteller:
     LAVOCE
Herst.-Nr.:
     12602529
EAN/GTIN:
     4026397635164
Suchbegriffe:
Tieftöner
tieftöner
LAVOCE WAF123.01 12" Woofer, Ferrit, Alukorb


Erfahrenes, italienisches Entwicklungsteam mit herausragendem Know-how
Gelebtes Innovationsklima
Herausragendes, elegantes italienisches Design
Höchste Standards und hervorragende Testtools
Moderne und effiziente Produktionsanlagen mit hohem Automatisierungsgrad
Hervorragendes Qualitätssicherungssystem
Effiziente Logistik
ISO 9001 Zertifizierung
Belastbarkeit nominal:500 W AES
Belastbarkeit Programm:1000 W
Frequenzbereich:65 - 3000 Hz
Empfindlichkeit:99 dB
Impedanz:8 Ohm
Lautsprecher:Tieftöner (12") ca. 30 cm mit Ferritmagnet
Korbmaterial: Aluminium
Schwingspule Tiefton (3") ca. 8 cm
Gewicht:8,60 kg

Weitere Suchbegriffe: LAVOCE, WAF123.01, 12", Woofer, Ferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,88*
€ 259,277
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,52*
€ 258,849
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,29*
€ 257,385
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,26*
€ 256,159
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,60*
€ 251,804
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.