Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAVOCE SSF153.00 15" Subwoofer, Ferrit, Stahlkorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAVOCE
LAVOCE
Artikel-Nr.:
     1039U-963912602533
Hersteller:
     LAVOCE
Herst.-Nr.:
     12602533
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Subwoofer
Tieftöner
subwoofer 8 ohm
subwoofer
LAVOCE SSF153.00 15" Subwoofer, Ferrit, Stahlkorb


Erfahrenes, italienisches Entwicklungsteam mit herausragendem Know-how
Gelebtes Innovationsklima
Herausragendes, elegantes italienisches Design
Höchste Standards und hervorragende Testtools
Moderne und effiziente Produktionsanlagen mit hohem Automatisierungsgrad
Hervorragendes Qualitätssicherungssystem
Effiziente Logistik
ISO 9001 Zertifizierung
Belastbarkeit nominal:400 W AES
Belastbarkeit Programm:800 W
Frequenzbereich:45 - 2000 Hz
Empfindlichkeit:98 dB
Impedanz:8 Ohm
Lautsprecher:Tieftöner (15") ca. 38 cm mit Ferritmagnet
Korbmaterial: Stahl
Schwingspule Tiefton (3") ca. 8 cm
Gewicht:7,70 kg

Weitere Suchbegriffe: LAVOCE, SSF153.00, 15", Ferrit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 199,59*
€ 236,30*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 233,50*
€ 269,38*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,30*
€ 281,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,67*
€ 274,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,40*
€ 267,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,45*
€ 263,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,59*
€ 237,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.