Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAVOCE SAF214.50 21" Subwoofer, Ferrit, Alukorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAVOCE
LAVOCE
Artikel-Nr.:
     1039U-963912602552
Hersteller:
     LAVOCE
Herst.-Nr.:
     12602552
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Subwoofer
Tieftöner
subwoofer 8 ohm
subwoofer
LAVOCE SAF214.50 21" Subwoofer, Ferrit, Alukorb


Erfahrenes, italienisches Entwicklungsteam mit herausragendem Know-how
Gelebtes Innovationsklima
Herausragendes, elegantes italienisches Design
Höchste Standards und hervorragende Testtools
Moderne und effiziente Produktionsanlagen mit hohem Automatisierungsgrad
Hervorragendes Qualitätssicherungssystem
Effiziente Logistik
ISO 9001 Zertifizierung
Belastbarkeit nominal:2000 W AES
Belastbarkeit Programm:4000 W
Frequenzbereich:30 - 1000 Hz
Empfindlichkeit:96 dB
Impedanz:8 Ohm
Lautsprecher:Tieftöner (21") ca. 53 cm mit Ferritmagnet
Korbmaterial: Aluminium
Schwingspule Tiefton (4,5") ca. 11,5 cm
Gewicht:17,85 kg

Weitere Suchbegriffe: LAVOCE, SAF214.50, 21", Ferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 539,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,59*
€ 723,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,40*
€ 715,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,28*
€ 704,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,62*
€ 689,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,41*
€ 641,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.