Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAVOCE SSN153.00 15" Subwoofer, Neodym, Stahlkorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAVOCE
LAVOCE
Artikel-Nr.:
     1039U-963912602620
Hersteller:
     LAVOCE
Herst.-Nr.:
     12602620
EAN/GTIN:
     4026397635355
Suchbegriffe:
Subwoofer
Tieftöner
subwoofer 8 ohm
subwoofer
LAVOCE SSN153.00 15" Subwoofer, Neodym, Stahlkorb


Erfahrenes, italienisches Entwicklungsteam mit herausragendem Know-how
Gelebtes Innovationsklima
Herausragendes, elegantes italienisches Design
Höchste Standards und hervorragende Testtools
Moderne und effiziente Produktionsanlagen mit hohem Automatisierungsgrad
Hervorragendes Qualitätssicherungssystem
Effiziente Logistik
ISO 9001 Zertifizierung
Belastbarkeit nominal:400 W AES
Belastbarkeit Programm:800 W
Frequenzbereich:50 - 2000 Hz
Empfindlichkeit:98 dB
Impedanz:8 Ohm
Lautsprecher:Tieftöner (15") ca. 38 cm mit Neodymmagnet
Korbmaterial: Stahl
Schwingspule Tiefton (3") ca. 8 cm
Gewicht:3,50 kg

Weitere Suchbegriffe: LAVOCE, SSN153.00, 15", Neodym
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,08*
€ 336,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,84*
€ 335,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,46*
€ 326,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,69*
€ 323,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,79*
€ 294,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.