Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAVOCE DF10.142LK 1" Kompressionstreiber, Ferrit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAVOCE
LAVOCE
Artikel-Nr.:
     1039U-963912602720
Hersteller:
     LAVOCE
Herst.-Nr.:
     12602720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LAVOCE
DF10.142LK
1"
Kompressionstreiber
LAVOCE DF10.142LK 1" Kompressionstreiber, Ferrit


Erfahrenes, italienisches Entwicklungsteam mit herausragendem Know-how
Gelebtes Innovationsklima
Herausragendes, elegantes italienisches Design
Höchste Standards und hervorragende Testtools
Moderne und effiziente Produktionsanlagen mit hohem Automatisierungsgrad
Hervorragendes Qualitätssicherungssystem
Effiziente Logistik
ISO 9001 Zertifizierung
Belastbarkeit nominal:35 W AES
Belastbarkeit Programm:70 W
Frequenzbereich:1500 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:106 dB
Impedanz:8 Ohm
Lautsprecher:Kompressionstreiber Hochton (1") ca. 2,5 cm mit Ferritmagnet
Diaphragmamaterial:
Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton (1,4") ca. 3,6 cm
Gewicht:940 g

Weitere Suchbegriffe: Ferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,53*
€ 117,251
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,88*
€ 116,477
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,76*
€ 106,814
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,30*
€ 105,077
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,38*
€ 90,892
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.