Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAVOCE DF14.30T 1,4" Kompressionstreiber, Ferrit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAVOCE
LAVOCE
Artikel-Nr.:
     1039U-963912602722
Hersteller:
     LAVOCE
Herst.-Nr.:
     12602722
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LAVOCE
DF14.30T
1
4"
LAVOCE DF14.30T 1,4" Kompressionstreiber, Ferrit


Erfahrenes, italienisches Entwicklungsteam mit herausragendem Know-how
Gelebtes Innovationsklima
Herausragendes, elegantes italienisches Design
Höchste Standards und hervorragende Testtools
Moderne und effiziente Produktionsanlagen mit hohem Automatisierungsgrad
Hervorragendes Qualitätssicherungssystem
Effiziente Logistik
ISO 9001 Zertifizierung
Belastbarkeit nominal:110 W AES
Belastbarkeit Programm:220 W
Frequenzbereich:500 - 18000 Hz
Empfindlichkeit:107,5 dB
Impedanz:8 Ohm
Lautsprecher:Kompressionstreiber Hochton (1,4") ca. 3,6 cm mit Ferritmagnet
Diaphragmamaterial: Titan
Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton (3") ca. 8 cm
Gewicht:4,19 kg

Weitere Suchbegriffe: Kompressionstreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 267,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,56*
€ 379,086
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,39*
€ 374,124
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,25*
€ 359,678
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,25*
€ 350,158
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,58*
€ 318,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.