Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAVOCE DF20.30T 2" Kompressionstreiber, Ferrit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAVOCE
LAVOCE
Artikel-Nr.:
     1039U-963912602723
Hersteller:
     LAVOCE
Herst.-Nr.:
     12602723
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LAVOCE
DF20.30T
2"
Kompressionstreiber
LAVOCE DF20.30T 2" Kompressionstreiber, Ferrit


Erfahrenes, italienisches Entwicklungsteam mit herausragendem Know-how
Gelebtes Innovationsklima
Herausragendes, elegantes italienisches Design
Höchste Standards und hervorragende Testtools
Moderne und effiziente Produktionsanlagen mit hohem Automatisierungsgrad
Hervorragendes Qualitätssicherungssystem
Effiziente Logistik
ISO 9001 Zertifizierung
Belastbarkeit nominal:110 W AES
Belastbarkeit Programm:220 W
Frequenzbereich:500 - 18000 Hz
Empfindlichkeit:107,5 dB
Impedanz:8 Ohm
Lautsprecher:Kompressionstreiber Hochton (2") ca. 5 cm mit Ferritmagnet
Diaphragmamaterial: Titan
Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton (3") ca. 8 cm
Gewicht:4,18 kg

Weitere Suchbegriffe: Ferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,27*
€ 344,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,33*
€ 340,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,39*
€ 325,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,53*
€ 317,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,90*
€ 287,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.