Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAVOCE FSN030.72 3" Breitbandlautsprecher, Neodym, Stahlkorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAVOCE
LAVOCE
Artikel-Nr.:
     1039U-963912602917
Hersteller:
     LAVOCE
Herst.-Nr.:
     12602917
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
breitbandlautsprecher 8 ohm
breitbandlautsprecher
LAVOCE FSN030.72 3" Breitbandlautsprecher, Neodym, Stahlkorb


Erfahrenes, italienisches Entwicklungsteam mit herausragendem Know-how
Gelebtes Innovationsklima
Herausragendes, elegantes italienisches Design
Höchste Standards und hervorragende Testtools
Moderne und effiziente Produktionsanlagen mit hohem Automatisierungsgrad
Hervorragendes Qualitätssicherungssystem
Effiziente Logistik
ISO 9001 Zertifizierung
Belastbarkeit nominal:30 W AES
Belastbarkeit Programm:60 W
Frequenzbereich:120 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:91 dB
Impedanz:8 Ohm
Lautsprecher:Breitbandlautsprecher (3") ca. 8 cm mit Neodymmagnet
Korbmaterial: Stahl
Schwingspule Breitbandlautsprecher (0,7") ca. 1,78 cm
Gewicht:220 g

Weitere Suchbegriffe: LAVOCE, FSN030.72, 3", Neodym
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 58,67*
€ 76,02*
7 Tage
50
€ 6,99*
ab € 62,06*
€ 80,47*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.