Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAVOCE SAF184.05 18" Subwoofer, Ferrit, Alukorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAVOCE
LAVOCE
Artikel-Nr.:
     1039U-963912602949
Hersteller:
     LAVOCE
Herst.-Nr.:
     12602949
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Subwoofer
subwoofer 8 ohm
subwoofer
LAVOCE SAF184.05 18" Subwoofer, Ferrit, Alukorb


Erfahrenes, italienisches Entwicklungsteam mit herausragendem Know-how
Gelebtes Innovationsklima
Herausragendes, elegantes italienisches Design
Höchste Standards und hervorragende Testtools
Moderne und effiziente Produktionsanlagen mit hohem Automatisierungsgrad
Hervorragendes Qualitätssicherungssystem
Effiziente Logistik
ISO 9001 Zertifizierung
Belastbarkeit nominal:1000 W AES
Belastbarkeit Programm:2000 W
Frequenzbereich:30 - 2500 Hz
Empfindlichkeit:96 dB
Impedanz:8 Ohm
Lautsprecher:Tieftöner (18") ca. 45 cm mit Ferritmagnet
Korbmaterial: Aluminium
Schwingspule Tiefton (4") ca. 10 cm
Gewicht:12,40 kg

Weitere Suchbegriffe: LAVOCE, SAF184.05, 18", Ferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 337,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,02*
€ 455,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,16*
€ 454,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,60*
€ 442,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,57*
€ 436,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,69*
€ 401,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.