Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAVOCE DF10.171K 1" Kompressionstreiber, Ferrit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAVOCE
LAVOCE
Artikel-Nr.:
     1039U-963912602956
Hersteller:
     LAVOCE
Herst.-Nr.:
     12602956
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LAVOCE
DF10.171K
1"
Kompressionstreiber
LAVOCE DF10.171K 1" Kompressionstreiber, Ferrit


Erfahrenes, italienisches Entwicklungsteam mit herausragendem Know-how
Gelebtes Innovationsklima
Herausragendes, elegantes italienisches Design
Höchste Standards und hervorragende Testtools
Moderne und effiziente Produktionsanlagen mit hohem Automatisierungsgrad
Hervorragendes Qualitätssicherungssystem
Effiziente Logistik
ISO 9001 Zertifizierung
Belastbarkeit nominal:55 W AES
Belastbarkeit Programm:110 W
Frequenzbereich:1200 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:106,5 dB
Impedanz:8 Ohm
Lautsprecher:Kompressionstreiber Hochton (1") ca. 2,5 cm mit Ferritmagnet
Diaphragmamaterial:
Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton (1,7") ca. 4,3 cm
Gewicht:1,42 kg

Weitere Suchbegriffe: Ferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,14*
€ 181,047
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,71*
€ 179,345
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,45*
€ 168,326
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,50*
€ 163,625
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,08*
€ 142,895
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.