Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAVOCE FBASS10-18 10" Bassgitarrenlautsprecher, Ferrit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAVOCE
LAVOCE
Artikel-Nr.:
     1039U-963912603210
Hersteller:
     LAVOCE
Herst.-Nr.:
     12603210
EAN/GTIN:
     4026397632583
Suchbegriffe:
Tieftöner
tieftöner
LAVOCE FBASS10-18 10" Bassgitarrenlautsprecher, Ferrit


Erfahrenes, italienisches Entwicklungsteam mit herausragendem Know-how
Gelebtes Innovationsklima
Herausragendes, elegantes italienisches Design
Höchste Standards und hervorragende Testtools
Moderne und effiziente Produktionsanlagen mit hohem Automatisierungsgrad
Hervorragendes Qualitätssicherungssystem
Effiziente Logistik
ISO 9001 Zertifizierung
Belastbarkeit nominal:150 W AES
Belastbarkeit Programm:300 W
Frequenzbereich:55 - 5200 Hz
Empfindlichkeit:96 dB
Impedanz:8 Ohm
Lautsprecher:Tieftöner (10") ca. 25 cm mit Ferritmagnet
Korbmaterial: Stahl
Schwingspule Tiefton (1,75") ca. 4,5 cm
Lautsprechertyp:Bassgitarrenlautsprecher
Gewicht:3,10 kg

Weitere Suchbegriffe: LAVOCE, FBASS10-18, 10", Bassgitarrenlautsprecher, Ferrit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 84,24*
€ 87,81*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 84,66*
€ 88,24*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,81*
€ 104,494
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,56*
€ 104,196
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,41*
€ 102,828
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,08*
€ 102,435
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,24*
€ 100,246
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.