Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAVOCE NBASS10-20 10" Bassgitarrenlautsprecher, Neodym


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAVOCE
LAVOCE
Artikel-Nr.:
     1039U-963912603211
Hersteller:
     LAVOCE
Herst.-Nr.:
     12603211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tieftöner
tieftöner
LAVOCE NBASS10-20 10" Bassgitarrenlautsprecher, Neodym


Erfahrenes, italienisches Entwicklungsteam mit herausragendem Know-how
Gelebtes Innovationsklima
Herausragendes, elegantes italienisches Design
Höchste Standards und hervorragende Testtools
Moderne und effiziente Produktionsanlagen mit hohem Automatisierungsgrad
Hervorragendes Qualitätssicherungssystem
Effiziente Logistik
ISO 9001 Zertifizierung
Belastbarkeit nominal:150 W AES
Belastbarkeit Programm:300 W
Frequenzbereich:50 - 5000 Hz
Empfindlichkeit:96 dB
Impedanz:8 Ohm
Lautsprecher:Tieftöner (10") ca. 25 cm mit Neodymmagnet
Korbmaterial: Stahl
Schwingspule Tiefton (2") ca. 5 cm
Lautsprechertyp:Bassgitarrenlautsprecher
Gewicht:1,31 kg

Weitere Suchbegriffe: LAVOCE, NBASS10-20, 10", Bassgitarrenlautsprecher, Neodym
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 142,88*
€ 176,90*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 154,33*
€ 189,64*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,90*
€ 210,511
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,97*
€ 203,454
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,29*
€ 195,505
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,87*
€ 190,245
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,88*
€ 170,027
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.