Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAVOCE FBASS12-20 12" Bassgitarrenlautsprecher, Ferrit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAVOCE
LAVOCE
Artikel-Nr.:
     1039U-963912603213
Hersteller:
     LAVOCE
Herst.-Nr.:
     12603213
EAN/GTIN:
     4026397632712
Suchbegriffe:
Tieftöner
tieftöner 8 ohm
tieftöner
LAVOCE FBASS12-20 12" Bassgitarrenlautsprecher, Ferrit


Erfahrenes, italienisches Entwicklungsteam mit herausragendem Know-how
Gelebtes Innovationsklima
Herausragendes, elegantes italienisches Design
Höchste Standards und hervorragende Testtools
Moderne und effiziente Produktionsanlagen mit hohem Automatisierungsgrad
Hervorragendes Qualitätssicherungssystem
Effiziente Logistik
ISO 9001 Zertifizierung
Belastbarkeit nominal:200 W AES
Belastbarkeit Programm:400 W
Frequenzbereich:50 - 3000 Hz
Empfindlichkeit:97 dB
Impedanz:8 Ohm
Lautsprecher:Tieftöner (12") ca. 30 cm mit Ferritmagnet
Korbmaterial: Stahl
Schwingspule Tiefton (2") ca. 5 cm
Lautsprechertyp:Bassgitarrenlautsprecher
Gewicht:4,12 kg

Weitere Suchbegriffe: LAVOCE, FBASS12-20, 12", Bassgitarrenlautsprecher, Ferrit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 108,42*
€ 138,00*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 131,79*
€ 165,88*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,00*
€ 164,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,84*
€ 162,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,12*
€ 148,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,36*
€ 145,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,42*
€ 129,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.