Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAVOCE LBASS15-15 15" Bassgitarrenlautsprecher, Ferrit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAVOCE
LAVOCE
Artikel-Nr.:
     1039U-963912603215
Hersteller:
     LAVOCE
Herst.-Nr.:
     12603215
EAN/GTIN:
     4026397638226
Suchbegriffe:
Tieftöner
tieftöner 8 ohm
tieftöner
LAVOCE LBASS15-15 15" Bassgitarrenlautsprecher, Ferrit


Erfahrenes, italienisches Entwicklungsteam mit herausragendem Know-how
Gelebtes Innovationsklima
Herausragendes, elegantes italienisches Design
Höchste Standards und hervorragende Testtools
Moderne und effiziente Produktionsanlagen mit hohem Automatisierungsgrad
Hervorragendes Qualitätssicherungssystem
Effiziente Logistik
ISO 9001 Zertifizierung
Belastbarkeit nominal:100 W AES
Belastbarkeit Programm:200 W
Frequenzbereich:35 - 3000 Hz
Empfindlichkeit:97 dB
Impedanz:8 Ohm
Lautsprecher:Tieftöner (15") ca. 38 cm mit Ferritmagnet
Korbmaterial: Stahl
Schwingspule Tiefton (1,5") ca. 4 cm
Lautsprechertyp:Bassgitarrenlautsprecher
Gewicht:2,80 kg

Weitere Suchbegriffe: LAVOCE, LBASS15-15, 15", Bassgitarrenlautsprecher, Ferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,42*
€ 176,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,73*
€ 174,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,97*
€ 160,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,87*
€ 156,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,32*
€ 138,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.